曜日別特売

Insta360 X6 スクリーンプロテクター

Insta360 X6 スクリーンプロテクター - insta360

大切なタッチスクリーンをキズや衝撃からしっかり保護。毎日の撮影を安心して楽しめる純正スクリーンプロテクター。
持ち運びやアウトドア撮影時に発生しやすい擦りキズや衝撃からディスプレイを守り、大切なカメラを安心して使用できます。
X6の画面サイズに合わせた専用設計により、優れたフィット感を実現。クリアな視認性とスムーズなタッチ操作を維持しながら、画面をしっかりと保護します。
位置合わせツールや貼り付けキットが付属しているため、初めての方でも簡単かつ正確に装着可能。気泡の入りにくい設計で、美しい仕上がりを実現します。

セット内容
スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム取り外し用スティック、貼り付けキット(スクリーンクリーニングワイプ、クロス、ホコリ除去シール)、スクレーパー
材質
ガラス
寸法(mm)
53×42.3×0.8
質量(g)
2.65
対応機種
X6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07064317CINSBBXK-01
¥2,898
¥3,188(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする