Insta360 X6 マイクウインドシールド
Insta360 X6 マイクウインドシールドは、走行中や屋外撮影時に発生しやすい風によるノイズを効果的に低減し、よりクリアな音声収録を可能にする純正アクセサリーです。
X6本体のマイク性能を最大限に引き出し、映像だけでなく音声のクオリティも向上させます。
サイクリングやランニング、ツーリングなど、強い風を受けるシーンでも気流を分散し、不快な風切り音を軽減。周囲の環境音や会話をより自然で明瞭に記録できるため、Vlogやアクション撮影に最適です。
取り付けはワンタッチのクリップ式を採用。接着剤を使用しないため本体に跡が残らず、必要な時だけ素早く装着できます。撮影後も簡単に取り外せるため、日常からアクティブな撮影まで快適に使用できます。
また、交換用フォームウインドシールドを6個付属。長期間の使用や消耗時も安心してお使いいただけます。
- セット内容
- マイクウインドシールドフレーム、マイクウインドシールド ×6
- 材質
- プラスチック、金属、スポンジ
- 寸法(mm)
- 65.3×34×25.3
- 質量(g)
- 8
- 対応機種
- X6
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ












