曜日別特売

GO Ultra クイックリリースマウント

GO Ultra クイックリリースマウント - insta360GO Ultra クイックリリースマウント - insta360

GO Ultraの撮影効率を大幅に高める便利なアクセサリーです。単体カメラとアクションポッドの両方に対応し、デュアルマグネット+バックルロック構造で激しい動きでもカメラをしっかり固定します。
ワンタッチで素早く脱着できるクイックリリース設計、角度調整が容易なティルト式2プロングアダプターにより、自撮りも自在で瞬時に撮影スタイルを切り替えることができます。
サイズは62×36×31mm、重量は22gと軽量で持ち運びもスマートです。

セット内容
クイックリリースマウント、1/4インチ用3-プロング変換アダプタ、2プロング用3-プロング変換アダプター、つまみねじ(長)、滑り止めリング×4
対応製品
GO Ultra
材質
メタル、プラスチック、ネオジム磁石
寸法(mm)
62×36×31
色
ホワイト
質量(g)
22
内容量
1個
注意
※クイックリリースマウントは磁石を内蔵しています。 そのため磁気の影響を受けるペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
※カメラの背面は放熱しているので、使用中は熱くなります。 使用後は、カメラが冷めるまで触れないようにします。
※クイックリリースマウントやカメラの破損を防ぐため、使用前にクイックリリースマウントが他のアクセサリーにしっかりと接続されていることを確認します。
※クイックリリースマウントと単体カメラを使用して激しい動きを伴うアクティビティを行う場合は、落下や破損を防ぐための対策を講じてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435735CINSBBET-WH
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする