曜日別特売

X5 NDフィルター ND-32

X5 NDフィルター ND-32 - insta360X5 NDフィルター ND-32 - insta360X5 NDフィルター ND-32 - insta360X5 NDフィルター ND-32 - insta360

X5 NDフィルターは、強い光を抑えて反射をカットし、映画のようなモーションブラーや長時間露光を可能にするアクセサリーです。
ND16/ND32/ND64/ND128 の4種類があり、日中の直射日光から夜景まで、シーンに合わせて最適な明るさをコントロールできます。
X5本体がNDフィルターを自動認識し、正確な色再現とシームレスな後処理を行ってくれるため、ユーザーは撮影に集中できます。
フィルターは強化ガラス製(硬度10H)で傷や摩耗に強く、クリップオン方式で簡単に着脱可能。自然なモーションブラーや車の光跡など、表現の幅を大きく広げてくれます。
X5は絞り調整ができないため、NDフィルターは露出とシャッタースピードの自由度を上げる必須アイテムです。

セット内容
ND32フィルターx2、保管ケース、クリーニングクロス
対応製品
X5
材質
ガラス、プラスチック、金属
寸法(mm)
35.7×35.7×11.65
質量(g)
3.88
内容量
1個
注意
※破損の恐れがあるため、NDフィルターを落としたり、強い衝撃を与えたり、硬い面にぶつけたりしないでください。NDフィルターが破損した場合は、交換する必要があります。
※NDフィルターを取り付ける前に、フィルターとカメラレンズおよびその周囲が汚れておらず乾いていることを確認します。
※NDフィルターの装着は清潔で乾燥した環境で行います。
※カメラを使用する前に、NDフィルターが完全にねじ込まれていることを確認します。
※NDフィルターを取り付ける前に、カメラのレンズガードを取り外す必要があります。レンズガードは後で使用するために適切に保管しておきます。
※NDフィルターを使用しないときは、付属のケースに収納します。
※ 変形や破損を防ぐため、取り付けの際はNDフィルターベースを強く握ったり引っ張ったりしないでください。
※NDフィルターはカメラのスティッチングに若干の影響を与えることがあります。最良の結果を得るには、常に一方のレンズを被写体に向けるようにします。
※NDフィルターは密閉構造ではないため、雨天やウォータースポーツでの使用は避けてください。
※曇りを避けるため、NDフィルターが雨や雪、霧などで濡れた場合は柔らかい布で完全に拭き取ってください。
※ NDフィルターは磁石を内蔵します。干渉を防ぐため、磁気の影響を受けるペースメーカーなどの機器には近づけないでください。
※NDフィルターをカメラのタッチスクリーン側に取り付けると、カメラに通知が表示されます。
※NDフィルターは磁気センサーで認識します。NDフィルターが正しく取り付けられていないと、カメラは別のアクセサリーと認識する可能性があります。その場合は、フィルターを正しく取り付け直します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73436085CINSCAHP-ND32
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする