- 付属品
- 1m USB-C ホストケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド
- 仕様
- ●高速充電:対応●対応ディスプレイ数:3●4K解像度:対応●オーディオ:対応●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 2●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●対応充電出力:BC 1.2 (1.5A)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100 W●材質:プラスチック●消費電力:15W
- 色
- スペースグレー
- 質量(g)
- 350
- 適合規格
- HDMI 2.0、DisplayPort 1.2、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、1000Base-Tデバイス(IEEE802.3ab準拠)、Wake-on-LAN (WoL)
- ケーブル長(m)
- 1
- 対応OS
- Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、Android、ChromeOS
- コネクタ形状
- 3x HDMI、2x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power)、1x USB USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps、急速充電)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1×3.5mmステレオミニ (4極)、1x RJ-45
- 最大解像度
- 2x HDMIおよび/またはDisplayPortの場合、4K (4096×2160) 60Hz。1x HDMI (DP Altモード経由)の場合、4K (4096×2160) 30Hz
- 保証期間
- 3年間
- 保存温度範囲(℃)
- -10~55
- 接続端子
- USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)
- 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
- 30×85×190
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~70
- 使用湿度範囲(%RH)
- 0~85 (結露無し)