曜日別特売
FS-1301R ファイブスター エア入りスリッポンウォーキングシューズ 内外ゴム 73512866

FS-1301R ファイブスター エア入りスリッポンウォーキングシューズ 内外ゴム 73512866
FS-1301R ファイブスター エア入りスリッポンウォーキングシューズ 内外ゴム 73512866
FS-1301R ファイブスター エア入りスリッポンウォーキングシューズ 内外ゴム 73512866
FS-1301R ファイブスター エア入りスリッポンウォーキングシューズ 内外ゴム 73512866
FS-1301R ファイブスター エア入りスリッポンウォーキングシューズ 内外ゴム 73512866

ファイブスター エア入りスリッポンウォーキングシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード73512866品番FS-1301R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

手を使わずに履けて、スニーカーを履いているかのような軽量・クッション性・屈曲性に優れたウォーキングシューズ。エアーショックソールで歩行中の衝撃を緩和。底には滑りにくい防滑意匠を採用。

用途
作業用・通学用など
サイズ(cm)
26.5
材質
アッパー:合成皮革 / 底:合成底(PU+RUBBER)
色
BLACK
標準質量(g/片足)
約330 (26.0cm)
足幅
3E相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする