曜日別特売

タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー)

タワーファン・セラミックヒーター018(ダークグレー) - KSK

温風3段階・送風8段階の切替に対応した温冷タワーファンです。羽根なし設計で安全性が高く、お手入れも簡単。自動首振り100°で広範囲をカバーし、転倒時自動OFFや加熱保護など多重安全構造を搭載しています。最大9時間タイマーと静音設計で就寝時も快適です。リモコン&タッチ操作で離れた場所からでも簡単に操作でき、一年中使える省スペース型モデルです。

用途冬場のスポット暖房として寝室やリビングを快適に暖めたい時に。質量(kg)2.2ダークグレー消費電力(W)送風:40、温風:1400機能自動首振り、転倒自動断電、タイマー、メモリー機能、リモコン操作モード送風モード:8段階、温風モード:3段階サイズ(mm)幅140×奥行140×高さ570運転音最大約50dB適用畳数約12畳内容量1台
注意
※水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73513670AM-018JR
オープン
20,998
23,098(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする