曜日別特売
8763 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546247

右胸ポケット

8763 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546247
8763 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546247
8763 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546247
8763 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546247
8763 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546247
8763 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546247
8763 サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイク 73546247

サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード73546247品番8763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。
熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。
ファン付き作業服のインナーにもオススメです。
衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

色
ネイビー
サイズ
L
胸廻(cm)
114
着丈(cm)
75
適応身長(cm)
170~180
材質
【表地】ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2%【メッシュ部分】ポリエステル100%
裄丈(cm)
84.5
適応胸囲(cm)
90~98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-08
用途: 電気通信工事
建設業・工事業

熱中症対策の一環として購入しました。熱が籠らず通気性に優れているので着心地が良いと評判です。ただ一点、ファスナーポケットは、横ファスナーでマチがあるタイプの方がいいです。そこだけ気になりました。最近はIDや資格証など所持必須ですのでポケットはいっぱい入る方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする