5303-SA001 燃料添加剤 DHOB 0.5L HKS 73547805

燃料添加剤 DHOB 0.5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(0.5L)
注文コード
73547805
品番
5303-SA001
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

DRAG GAS開発によるノウハウを活かしたガソリン添加剤。
ガソリン約50リットルに対し当商品1本を注入すると、プレミアムガソリンの場合約2、レギュラーガソリンの場合約4.5のオクタン価向上が認められ、走行会のようなスポーツ走行時には対ノック性向上による安全マージン増加の効果が得られます。また、フューエルインジェクターなどの洗浄効果もあります。

容量(mL)
500
備考
ガソリン車専用
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする