SLASH(シンメン)
ポケッタブルフラッシュベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
LL
M
着丈(cm)
65
65
72
色
ケイコウイエロー
ケイコウイエロー
ケイコウオレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73548365
品番
0990
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ケイコウイエロー
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
65
色番
99
仕様
フロント面ファスナー
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ