SLASH(シンメン)
ショートフラッシュベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ケイコウオレンジ
ケイコウオレンジ
ケイコウイエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73548381
品番
0991
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ケイコウオレンジ
色番
93
サイズ
F
胸囲(cm)
114-145
混率(%)
ポリエステル:100 反射材:高輝度ガラスビーズ
着丈(cm)
50