DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465

DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465
DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465
DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465
DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465
DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465
DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465
DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465
DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465
DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465
DS-0900CR/BK SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン 73550465

SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73550465
品番
DS-0900CR/BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,790
販売価格(税別)
¥8,900

美しくも力強いメタルボディの卓上ファン
見た目によらずパワフルな風を生み出す充電式デスクファン。メタルの魅力が詰まった美しい佇まいが所有感を満たします。
高さと角度を自在に調整できる伸縮性のあるスイングアームで、風向きは360度、風量は3段階の調整が可能。デスク上やリラックススペースでフレキシブルに風を送ります。
折りたためば省スペースで収納できる、コンパクトさも兼ね備えた抜け目のない小型ファンです。
【風量の変更】操作スイッチを押すたびに風量が切り替わります。OFF→弱→中→強→OFF

用途
デスクの上など
付属品
USBケーブル(AtoC)×1、六角レンチ×1
材質
本体/スチール(クロームメッキ)、アーム/アルミニウム、ブレード/ポリプロピレン
寸法(mm)
175~295×Φ144
色
クローム/ブラック
消費電力(W)
6
電源
USB電源(DC5V2A)
風量(m3/min)
最大約9
連続使用時間(時間)
(満充電時)弱:5、中:3、強:2
充電時間
約3時間
内蔵電池
リチウムイオン充電池3.7V2200mAh8.14Wh
注意
※本製品は一般家庭用です。
※直射日光や、強い紫外線の当たる場所では使用しないで下さい。
※ノイズが入る場合がありますので、テレビやラジオに近づけないで下さい。
※小さなお子様やペットの手の届かない場所でご使用下さい。
※製造工程上、鋭利な箇所があります。取り扱いには十分ご注意ください。
※製造工程上、表面に擦れや溶接跡がある場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
※必ず水平で安定した平らな場所で使用して下さい。また、ファンの上にものを置かないで下さい。
※運転中はグリルの中に指やものを入れないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする