曜日別特売
5720 前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ) 大橋産業(BAL) 73572375

商品画像

5720 前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ) 大橋産業(BAL) 73572375
5720 前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ) 大橋産業(BAL) 73572375
5720 前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ) 大橋産業(BAL) 73572375
5720 前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ) 大橋産業(BAL) 73572375
5720 前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ) 大橋産業(BAL) 73572375
5720 前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ) 大橋産業(BAL) 73572375
5720 前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ) 大橋産業(BAL) 73572375

前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73572375
品番
5720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

SONY「STARVIS 2(TM)?(スタービス)」イメージセンサーを搭載。夜間でも明るく鮮明な映像。
リヤカメラズーム機能搭載(ルームミラーに近い距離感設定が可能)で20段階(×1~20)の倍率設定が可能。
VCCIの最も厳しいクラスBに適合、電波干渉をより軽減。
デジタルインナーミラーでクリアな視界『10.88V型全面液晶ディスプレイ』・前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる『高性能ドライブレコーダー』。
駐車ガイド線の”幅/傾き”と”ON/OFF”を任意で調整が可能。(リバースギヤ連動機能付き)
液晶ディスプレイは”低反射ガラス”を採用、画面が明るく映り込みが少ない。
『GPS搭載』位置情報や速度も同時に記録。
設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。
LED信号機対応&白とびや黒つぶれを軽減『HDR搭載』。全面タッチパネルでかんたん操作。
12V/24V車に対応。また駐車衝撃監視も標準搭載でもしもの際も安心。
リヤカメラ防水防塵設計(IEC規格IP67適合)で車外に設置も可能。
フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界に影響しません。
死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全!
専用PCビューア(無料)で撮影後もフロント・リヤの2画面を同時再生し、しっかり確認できます。
また、『交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品』です。

カメラ仕様
【フロント】200万画素 STARVISセンサー / 視野角(レンズ画角) 対角:136/水平:115/垂直:61 / F値:F1.55
【リア】200万画素 STARVIS2センサー / 視野角:対角140/水平112/垂直60 / F値:F1.8 / フレームレート:25fps
用途
ドライブレコーダー
電圧(V)
DC12/24
本体質量(g)
369
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×20×72
記録媒体
microSDカード(8~256GB)Class10推奨
ディスプレイ
IPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480)
保証期間
1年(消耗品は除く)
モニタ
10.88V型HD
実撮影画角
対角:136°、水平:115°、垂直:61°
フレームレート
27.5fps
動作温度範囲(℃)
-10~60
注意
※STARVIS2およびロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
※SDカードは1~2週間に1度を目安に定期的にフォーマットしてください。また、SDカードは消耗品です。定期的な交換をお勧め致します。
※microSDカード交換後は必ず本機でフォーマットを行い、一旦電源をOFFにし、ONにしてください。
※本製品を使用中の交通事故、交通違反に関してはメーカーは一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
※記録された映像やデータの損傷、破損による損害について、メーカーは一切その責任を負いかねます。
※本製品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故などの損害について、メーカーは一切責任を負いかねます。
※リヤガラスにフィルムが貼られている場合、正常な映像を記録できないため、リヤカメラは室内に取り付けないでください。
※本製品は日本国内での使用を目的として設計・製造されています。海外での使用はできません。
※本製品はDC12V/ DC24V車(マイナスアース車)専用です。他の電圧で使用しないでください。
※配線・取り付け/取り外しは、専門の技術者に依頼・相談してください。取り付けと配線は専門技術と経験が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする