※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW30-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73586025
品番
AW30-03GH-12-D
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
逆流機能なし
オプション
【圧力計・取付】丸形圧力計(リミットインジケータ付)、セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
デジタル圧力スイッチ出力
なし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし