曜日別特売
91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396

91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396
91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396
91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396
91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396
91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396
91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396
91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396
91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396
91412 コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット コジット 73588396

コジット 91412 薄くたためる マルチバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73588396
品番
91412
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

・コジットのCARFITY 薄くたためるマルチバスケット、91412です。
・車にバケツを乗せている方も多いのではないでしょうか?
・そんな方に!乗せて置きやすい薄くたためてたっぷり入る折りたたみ式のバスケットを!
・洗車に最適な16L!コンパクトになるのに大容量。
→縦:34.5cm/横:46cm/高さ:20cm
→折りたたんだ際の厚み:6cm
・使わないときはすき間にスッキリ収納!
・荷物の持ち運びに/洗車に/アウトドアに!
【使用方法】
・折りたたみ時 外枠を持って折り目を整えながら たたみます。
・広げる時 片手で底をおさえ外枠を持ち上げます。

材質
折りたたみ部分…熱可塑性エラストマー/枠・底・持ち手…ポリプロピレン
質量(g)
771.8
寸法(cm)
使用時…46×34×20(持ち手含む)/折りたたみ時…46×34×6(持ち手含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする