FCK-264J3M マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用) データシステム 73589008

FCK-264J3M マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用) データシステム 73589008
FCK-264J3M マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用) データシステム 73589008
FCK-264J3M マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用) データシステム 73589008
FCK-264J3M マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用) データシステム 73589008
FCK-264J3M マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用) データシステム 73589008

マルチVIEWフロントカメラキット(ジムニー用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73589008
品番
FCK-264J3M
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

水平画角180°の広角カメラを採用したマルチビューカメラと、車種専用デザインのカメラカバーを組み合わせた画期的なカメラキット。フロントバンパーのロアグリル部分にスマートに装着でき、6パターンの多彩な表示機能により状況に応じて広範囲の前方視界を確認可能。

付属品
カメラカバー、カメラ本体(ケーブル長4m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(3m)、コントロールスイッチ(ケーブル長3m)、取付部材1式、取付/取扱説明書
適合
映像信号:NTSC
材質
カメラカバー:ウレタン製(材質の性質上寸法に多少の誤差が生じます)、ボディ:ポリカーボネート
寸法(mm)
カメラ部:幅23×高さ23×奥行30
質量(g)
436(パッケージ込み)
出力
映像:正像/鏡像
温度(℃)
動作可能:-20~+65
電源電圧(V)
DC6~12
有効画素数
約55万画素
消費電流(mA)
76
解像度
水平:約600TV本
防塵防水性能
IP67準拠
映像素子
1/3インチ COMS
ヒューズ
1A
画角
水平:最大180、垂直:最大120
注意
※カメラの映像はドアミラーやバックミラー等と同様にあくまで安全をサポートするためのものです。運転中は必ずドライバー自身が周囲を直視して安全確認をしてください。
※本製品はDC12V車専用です。
※本製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱業者で行ってください。
※本製品は国産車専用に設計されています。輸入車での使用は動作保証致しかねます。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用された場合、メーカーは一切の責任・保証を負いません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする