曜日別特売
YK-QSGR9210 YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー 好川産業 73605187

YK-QSGR9210 YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー 好川産業 73605187
YK-QSGR9210 YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー 好川産業 73605187

YKダイヤモンド塗膜はがし クイックシェーバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
73605187
品番
YK-QSGR9210
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

独自のダイヤモンド刃配列が強固な塗膜を確実に捉える
効率を追求するプロのための剥離専用ダイヤモンド工具
【振動吸収フランジ】基盤上部のフランジ内に防振材をセットし振動を軽減
1振動を効率よく吸収し、機体の揺れを大幅に抑制
2手元への負担を軽減し、長時間の連続作業でもしびれを防止
3駆動部への衝撃が少ない為、グラインダ・サンダーの長寿命化に貢献
3箇所の吸収穴によりカバー併用時の集じん率が大幅に向上
作業スピードの向上と長寿命設計によりトータルコストを削減
M10ネジ付きで手間なくスピーディーに取付可能
振動吸収フランジが振動を吸収し、疲れにくく安定した作業を実現

用途
塗膜はがし
色
グリーン
取付
M10ネジ
サイズ(mm)
92
適合塗膜
ウレタン、リシン、弾性タイル、弾性アクリル、エポキシ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする