※サンプル画像
吾妻商会(AZUMA)
ハンディボンド360
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(360g)
注文コード
73609737
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
エポキシ2液性の接着剤。ラバーポール1本分(360g)の使い切り少量タイプ。パウチ型で仕切棒を外して手で揉むだけ手簡単に撹拌できすぐに使えるボンドです。
用途
ラバーポールや道路鋲・縁石鋲など
色
オレンジ
高さ(mm)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.36kg
太さ(mm)
60
接着剤使用量(g)
170
取扱説明書:
(0.31MB)
注意
※埃や砂を除去してから使用してください。水分のある場所へは使用しないで下さい。接着力不足になりますので撹拌は十分に行ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません