曜日別特売
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409

SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409
SH-07-OKBZ-PK 大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614409

大人かわいいインテリア 立体的なキルティングのベロア座椅子【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色ピンク
内容量1台注文コード73614409品番SH-07-OKBZ-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

大人かわいいインテリア 立体的な構造のキルティングベロア座椅子!
コンパクトで場所を取らないデザインでありながらも、ベロアの張地とキルティングデザインが上品な大人かわいい雰囲気を演出してくれます。
体にフィットする座面で快適な座り心地を感じられます。
背もたれは14段階リクライニング調整が可能です。

用途
事務所の休憩スペースの座椅子として。
色
ピンク
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
4.1
寸法(cm)
49.5×57-87×14-44(SH14)
注意
※カバー取り外し不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥2,273/税込¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする