Z-10G B LEDデスクライト クランプ式 山田照明 73648770

Z-10G B LEDデスクライト クランプ式 山田照明 73648770
Z-10G B LEDデスクライト クランプ式 山田照明 73648770
Z-10G B LEDデスクライト クランプ式 山田照明 73648770
Z-10G B LEDデスクライト クランプ式 山田照明 73648770
Z-10G B LEDデスクライト クランプ式 山田照明 73648770

LEDデスクライト クランプ式Z-10G B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1個注文コード73648770品番Z-10G B
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。

色(本体)
ブラック
付属品
専用上締め角型クランプ(保体同色・取付可能厚45mmまで)、六角レンチ、ACアダプター コード長さ1.8M
消費電力(W)
11.5
コード長さ(m)
1.8
アーム
ダブルアーム、角度調整
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
【無段階】10~100%
直下照度(Lx)
2210
演色指数(Ra)
94
定格光束(lm)
1057
電球の種類
LED
調光の可否
○
注意
※クランプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする