曜日別特売
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288

 

ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288
ブラーナ68WS 折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア 萩原 73631288

折りたたみ こたつ 円形 直径68cm おしゃれ 韓国インテリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
色ホワイトウォッシュ
内容量1台注文コード73631288品番ブラーナ68WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

まるくて可愛い形が特徴の丸型こたつテーブル。角のないデザインで、お部屋にふんわりとした柔らかい印象を与えます。コンパクトなサイズ感なので、ワンルームや1人暮らし住まいにもおすすめ。折り畳みテーブルとしても使えるので、オフシーズンは折りたたんで収納しておくことも。天板固定ネジや布団の滑り止めなど、嬉しい機能も満載。天板はPCを置いて作業するのにちょうどいいサイズで、デスクワークやお子様のお勉強スペースとしても使えます。こたつテーブルはホワイトウォッシュ・ライトナチュラル・ブラウンの全3種類。韓国インテリアやナチュラルインテリア、ホワイトインテリアまで、色々なテイストのお部屋に合わせることのできるアイテムです。【商品サイズ(約)】直径68×高さ35.5cm【梱包サイズ(約)】72.5×71.5×14.5cm【材質】繊維板(ウレタン樹脂塗装)【生産国】本体:ベトナムヒーター:マレーシア【備考】・完成品・ご使用の際は掛布団がこたつの中に入らないようにご使用下さい。掛布団がヒーターに当たると火災の原因となります。

備考
〇 折れ脚
〇 天板固定ネジ付
用途
家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
色
ホワイトウォッシュ
材質
天板:プリント化粧繊維板、脚:ラバーウッド、ヒーター:MS-200H 石英管ヒーター(中間スイッチ)
外寸(cm)
(約)幅68×奥行68×高さ35.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする