曜日別特売
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875

 

アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875
アウロラ100BR 北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調 萩原 73631875

北欧デザインの楕円形こたつ 100×60cm こたつテーブル 木目調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード73631875品番アウロラ100BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

まるくて可愛い形が特徴の楕円形こたつテーブル。角のないデザインで、お部屋にふんわりとした柔らかい印象を与えます。ゆったりしたなサイズ感なので、1人暮らしはもちろん、2人暮らしやファミリー世帯にもおすすめ。天板はPCを置いて作業するのにちょうどいいサイズで、デスクワークやお子様のお勉強スペースとしても使えます。こたつテーブルはナチュラル・ブラウンの全2種類。韓国インテリアやナチュラルインテリア、北欧インテリアまで、色々なテイストのお部屋に合わせることのできるアイテムです。【商品サイズ(約)】幅100×奥行60×高さ40.5cm【梱包サイズ(約)】103×64×12cm(18.5kg)【材質】天板:合成樹脂(メラミン)化粧繊維版脚:ラバーウッド(ウレタン塗装)【生産国】マレーシア【備考】・組立品(工具付属)・折りたたみ脚ではございません

用途
家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
色
ブラウン
材質
天板:合成樹脂(メラミン)化粧繊維板、脚:ラバーウッド、ヒーター:MSU-501H 510W石英管ファンヒーター(中間スイッチ)
備考
〇組立式〇天板固定ネジ付
外寸(cm)
(約)幅100×奥行60×高さ40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方数量1につき¥4,276/税込¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする