パール金属
クールシェルフ ドリンクサーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73658807
品番
DD-8032
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。
傾斜のおかげで最後まで注げる
材質
本体:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、蛇口・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、レバー:ABS樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン・バルブ:シリコーンゴム(耐冷温度150℃ 耐冷温度-20℃)、バネ:ステンレス鋼
容量(L)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×285×165