CAPTAIN STAG
真空断熱スーパーコールドクーラーボックス21
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73659105
品番
UE-0111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
本体外装4層構造。
真空断熱パネルによる優れた保冷力。
熱中症対策に、アウトドア、防災用として。
容量目安:350ml缶で28本、500ml缶で24本、500mlペットボトルで24本、2Lペットボトルで4本
材質
本体外装:ポリエチレン、内容器:ポリプロピレン、持ち手ハンドル:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、真空断熱パネル:アルミフィルム・グラスウール、断熱材:ウレタンフォーム(耐熱温度80度、耐冷温度-10度)、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
460×360×315(ハンドル含まず)
質量(kg)
4.1
容量(L)
21
保冷効力(℃)
~5(8時間)