マリンテック
平型端子250型カプラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73659437
品番
CPR-250-3S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮
寸法(mm)
24.8×13.3×19.4(オス)、28.3×16.1×22.2(メス)
極数
3極
端子形状
250型
使用可能電力
DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下
適合電線
0.5~2.0SQ