マリンテック
平型端子252型カプラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73659376
品番
CPR-250-6S
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ハウジング:樹脂、平型端子:真鍮
寸法(mm)
25.2×28.5×16.7(オス)、28.8×31.5×19.3(メス)
極数
6極
端子形状
250型
適合電線
0.5-2.0SQ