MAV-AP67WCCA-W USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機 73665186

MAV-AP67WCCA-W USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機 73665186
MAV-AP67WCCA-W USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機 73665186
MAV-AP67WCCA-W USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機 73665186
MAV-AP67WCCA-W USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機 73665186
MAV-AP67WCCA-W USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機 73665186
MAV-AP67WCCA-W USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-A オーム電機 73665186

USB PD/QC3.0対応 AC充電器 67W Type-C×2+Type-AMAV-AP67WCCA-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665186
品番
MAV-AP67WCCA-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

USB Power DeliveryおよびQuick Charge3.0に対応したAC充電器
最大出力67Wの高出力で急速充電
USB Type-Cポート2口とUSB Type-Aポート1口を搭載し3台同時充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用で高効率・小型化を実現
接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電
折りたたみ式プラグで持ち運びに便利

ポート数
3
出力
【Type-A】5V / 9V / 12V【Type-C】5V / 9V / 12V / 15V / 20V
最大出力(W)
67
コネクタ形状
Type-C×2+Type-A
最大電流(A)
【Type-C】3.35
対応
GaN
入力電源
AC100-240V (50/60Hz)
充電方式
USB PD/QC3.0
プラグ形状
折りたたみ式
注意
※USBケーブルは付属していません。別途お使いの機器に対応したUSBケーブルをご用意ください。
※使用するUSBケーブルはデータ通信対応ケーブルをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする