MAV-AP45WCC-W USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 オーム電機 73665168

MAV-AP45WCC-W USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 オーム電機 73665168
MAV-AP45WCC-W USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 オーム電機 73665168
MAV-AP45WCC-W USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 オーム電機 73665168
MAV-AP45WCC-W USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 オーム電機 73665168
MAV-AP45WCC-W USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電 オーム電機 73665168

USB PD対応 AC充電器 45W Type-C×2 GaN 急速充電

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665168
品番
MAV-AP45WCC-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

USB Power Delivery対応のAC充電器
最大出力45Wの高出力で急速充電
USB Type-Cポートを2口搭載し2台同時充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用で小型・高効率
折りたたみ式プラグで持ち運びに便利
接続機器に応じて出力電圧を自動調整し最適な電力で給電

ポート数
2
最大出力(W)
45
コネクタ形状
Type-C×2
出力電圧(V)
5、9、12、15、20
最大電流(A)
3
対応
GaN
入力電源
AC100-240V (50/60Hz)
充電方式
USB PD
プラグ形状
折りたたみ式
注意
※USBケーブルは付属していません。別途ご用意ください。
※使用するUSBケーブルはデータ通信対応ケーブルをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする