曜日別特売
WA194 カフェアッシュL SEIWA(セイワ) 73665798

カフェアッシュL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665798
品番
WA194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

カフェカップ型の可愛い灰皿です。
タバコの吸い殻が約140本入る大容量のベンティサイズです。
スーパースリムの大きさまで対応の消化穴とタバコ置き付き。

用途
車の灰皿
幅(mm)
92
色
BK/WH
高さ(mm)
172
奥行(mm)
92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする