曜日別特売
WA179 ラクすてソーラーアッシュ SEIWA(セイワ) 73665701

ラクすてソーラーアッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
カーボン
注文コード
73665701
品番
WA179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ブルーLEDが点灯するオートライト機能搭載のソーラーアッシュ。
灰捨て時にワンプッシュで溜まった吸殻を簡単に捨てる事が出来ます。
安全ロック機能付き。
オートクリーン機能の消化穴を備えた高機能灰皿です。
エアコンの風の影響を受けにくい斜めスラント形状の灰受け部です。

用途
車の灰皿
色
カーボン
幅(mm)
91
高さ(mm)
143
奥行(mm)
97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする