曜日別特売
WA180 マグホールドスマホホルダー/AC SEIWA(セイワ) 73665710

マグホールドスマホホルダー/AC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665710
品番
WA180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ネオジムマグネットでスマホをホールド可能なマグネットホルダー。
エアコンルーバーに取付け使用。
エアコンクリップと本体が可動し見やすいポジションに調整出来ます。
MagSafe非対応のスマホやスマートフォンに貼付け可能なメタルリングが付属します。

用途
車のスマホホルダー
幅(mm)
57
高さ(mm)
67
奥行(mm)
39
注意
※耐荷重:400gまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする