SEIWA(セイワ)
DRESSYナンバーフレームセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73665597
品番
K446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フロントとリアのセット商品。
カーボンフレーム採用。
ナンバープレートの固定ステーがある車種にも対応。
基準・法規定適合品。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
340
色
カーボン
高さ(mm)
170
奥行(mm)
10