WA161 レザー調ツインシートフック SEIWA(セイワ) 73665615

レザー調ツインシートフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73665615
品番
WA161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ヘッドレストシャフトに掛けて使用するシートフック。
高級感のあるレザー調素材と金属製フックを使用。
薄型軟質素材で幅広い形状のシートにフィット。

用途
ドライブ用品
幅(mm)
84
高さ(mm)
170
奥行(mm)
23
注意
※フック部1個あたりの耐荷重3kgまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする