曜日別特売
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087

PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087
PF8 全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年 Bigblue Tech(ビッグブルーテック) 73666087

全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電 メーカー保証2年

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード73666087品番PF8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

名刺サイズほどのコンパクトさと全固体の安全性を両立
ワイヤレス充電、ケーブル充電(※USB-C to USB-Cケーブル1本付属)が可能
2台同時充電可能
機内持ち込み可能
長期保管OK!自己放電率が低いから電池残量を安心保持
メーカー保証:お買い上げ日から2年

用途
スマホやデバイスの充電に。お出かけや旅行に最適。機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電
色
ホワイト
セット内容
本体、取扱説明書、保証カード、USB-C to USB-Cケーブル(20cm)
質量(g)
170
出力
【ワイヤレス充電】5W/7.5W/10W/15W
定格出力
【USB-C】20W (5V/3A/9V/2.22A/12V/1.67A)
バッテリー
リチウムイオン全固体電池
保証期間
お買い上げ日から2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×6.5×1.4
バッテリー容量(mAh)
8000
定格入力
【USB-C】18W (5V/3A、9V/2A)
取扱説明書:(14.68MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする