曜日別特売
HB-901 ナイロンヒップウエダー コーコス信岡 74744069

HB-901 ナイロンヒップウエダー コーコス信岡 74744069
HB-901 ナイロンヒップウエダー コーコス信岡 74744069
HB-901 ナイロンヒップウエダー コーコス信岡 74744069

ナイロンヒップウエダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1足注文コード74744069品番HB-901
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ナイロン生地で軽くて丈夫。
防水なのでぬかるみや渓流などでの作業に最適。
補修用生地付き。

用途
土木・建築業/農作業/水産業/ガーデニング/アウトドア/釣り
サイズ
LL
色
アーミー
タイプ
先芯なし
材質(アッパー)
表地:ナイロン100%(撥水加工)、裏地:ポリ塩化ビニル(PVC)ラミネート、靴部:ポリ塩化ビニル(PVC)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする