IRセンサーマウス ワイヤレス 静音
持ち運びやすい超小型ボディで、ノートPCと一緒に省スペースで使いやすく外出先でも快適に操作できます。
静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中でもクリック音を気にせず作業に集中できます。
省電力に適したIRLEDを搭載しており、効率的な電力消費で外出時の長時間使用に役立ちます。
コンパクトながら戻る進むの2ボタンを備え、Webブラウジングをスピーディに行えて作業効率が向上します。
1200・2400・3200・4000カウントの切り替えが可能で、専用ボタンを押すだけで作業環境に合ったカーソル速度に調整できます。
ノートPCに差したまま持ち運べる小型レシーバーで、外出時の紛失リスクを減らしセットアップも簡単です。
ケーブル不要のワイヤレス方式で、デスク周りをすっきり保ちながら自由な姿勢で操作できます。
2.4GHzデジタル帯の安定通信により半径10mまで快適に使えて混雑した環境でも途切れにくく操作できます。
電池交換不要の充電式タイプで、ランニングコストを抑えながら日常的に安心して使用できます。
レシーバーはマウス裏面に収納できる構造で、持ち運び時の管理がしやすく紛失防止に役立ちます。
電源ONOFFスイッチ付きで、不使用時の電池消耗を防ぎながら効率よくバッテリー管理ができます。
- 仕様
- ●レシーバー収納:あり●静音:左ボタン,右ボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン
- セット内容
- マウス、レシーバー ※取説はWEBのみです。
- 材質
- ABS樹脂
- ケーブル長(m)
- 付属ケーブル:約0.8
- 対応OS
- ChromeOS、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、Windows11,10
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 接続方式
- 2.4GHzワイヤレス
- 対応機種
- Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン。USBポート(Aコネクタ)搭載機種
- 接続
- 2.4GHzワイヤレス
- 分解能
- 1200、2400、3200、4000 カウント切替えボタン付き
- インターフェース
- USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
- 電池
- 充電池
- 通信距離
- 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- コネクタ
- USB-A
- ボタン数
- 5ボタン
- 過電流保護
- 有
- 連続動作時間
- 約45時間
- 連続待機時間
- 約800時間
- ポート
- 充電ポート:USB Type-C
- 読取方式
- 光学センサー方式(ブルーLED)
- 充電端子
- USB-C
- 使用可能日数
- 約90日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
- ボタン仕様
- 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
- 内容量
- 1個
注意
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
※macOSでは、ホイールボタン押下げによる動作に対応していません。 また、アプリやOSの仕様により、一部の機能が動作しない場合があります。
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ

































