400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301

400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301
400-DKMP6GM ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクト 74826301

ドッキングハブ USB TypeC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826301
品番
400-DKMP6GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーション
HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。
2台接続時には4K/60Hzになります。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
PD 100W対応
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×2ポート付で周辺機器が接続できます。
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。

付属品
日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
質量(g)
74
ポート数
5ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:7in1
消費電力(W)
15
適合規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状
USB Type-C
ディスプレイ
対応出力ディスプレイ:2台
保証期間
購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×4.3×1
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)
17
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計)※バスパワー時
ポート
HDMI×2ポート
対応解像度
4K/30Hz(2画面)、4K/60Hz(1画面)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
USB
USB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約85W
HDCP対応
1.4、2、2.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする