- 付属品
- 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
- 質量(g)
- 74
- ポート数
- HDMI×2ポート、USB×4ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:8in1
- 消費電力(W)
- 10
- 適合規格
- USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
- コネクタ形状
- USB Type-C
- 対応機種
- 対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:USB-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。
- ディスプレイ
- 対応出力ディスプレイ:2台
- 保証期間
- 購入日より1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約13×4.3×1
- スロット
- SDカード×1、microSDカード×1
- 電源供給方式
- バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
- ケーブル長(cm)
- 17
- 供給電流(mA)
- 最大3000(全ポート合計)※バスパワー時
- 対応解像度
- 4K/30Hz(1画面時)、フルHD(2画面時)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
- 記憶容量(TB)
- SDカード/2TB、microSDカード/2TB
- USB
- USB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90W
- HDCP対応
- 1.4