INFINITYPlus1200 ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower 74826678

本体

INFINITYPlus1200 ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower 74826678
INFINITYPlus1200 ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower 74826678
INFINITYPlus1200 ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower 74826678
INFINITYPlus1200 ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower 74826678
INFINITYPlus1200 ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh) TogoPower 74826678

ポータブル電源 INFINITYPlus1200(1200W/1042Wh)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74826678
品番
INFINITYPlus1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥179,801
販売価格(税別)
¥163,455

1042Whの大容量と定格1200W・瞬間最大2400Wの高出力を備えたハイパワーポータブル電源です。
長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上と高い耐久性を実現。
大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより操作性が大幅に向上し、状況確認も直感的に行えます。
停電時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭用バックアップとしても高い信頼性を発揮します。 さらに、独自のパススルー機能により充電しながら安定した電力供給が可能です。
出力ポートはAC6口、USB-C4口、USB-A4口、シガーソケット1口と非常に豊富で、多様な家電・ガジェットを同時に利用できます。
約10kgと持ち運びやすいサイズでありながら大容量と高出力を両立しており、キャンプ・車中泊から電動工具の使用、家庭の防災備蓄まで幅広いシーンで活躍。災害対策に力を入れたい家庭、アウトドアヘビーユーザー、在宅ワークで安定電源を確保したい人などにおすすめです。

仕様
懐中電灯〇、無停電電源装置〇
セット内容
ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書
質量(kg)
10
出力(W)
1200
外形寸法(mm)
271×190×232
出力
AC100V(50/60Hz)×6、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×1、USB-C(PD30W)×2、USB-A(QC3.0)×4、DC(5521)×2
入力
AC×1、PV×1、カーチャージャー×1
容量(W)
1042h
モード
ECOモード〇
瞬間出力(W)
最大2400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする