ADVANCE75 ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower 74826730

本体

ADVANCE75 ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower 74826730
ADVANCE75 ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower 74826730
ADVANCE75 ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower 74826730
ADVANCE75 ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPower 74826730

ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74826730
品番
ADVANCE75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,800
販売価格(税別)
¥12,545

16000mAh(59.2Wh)の容量を備えたソーラーモバイルバッテリーで、非常時からアウトドアまで幅広く活躍する”持ち歩ける小型電源”です。
ソーラーパネル(6.4W)を搭載しており、太陽光のみで充電できるため、停電時や災害時にも電力を確保できます。
さらにワイヤレス充電(5W/7.5W/10W対応)を備え、対応スマートフォンを置くだけで手軽に充電可能。
USB-PD出力やUSB-A(QC対応)、Micro・Lightning・Type-Cケーブル出力など、最大7台同時充電に対応する高い汎用性も魅力です。
また、LEDライト(通常・弱・SOS・フラッシュ)を搭載し、夜間や緊急時の照明としても頼りになります。

セット内容
Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード
質量(kg)
0.63
容量
16000mAh/3.7V(59.2Wh)
W
【ワイヤレスチャージャー】5 / 7.5 / 10
外形寸法(mm)
収納時:172×88×43、展開時:362×173×32
出力
【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【USB-PDケーブル】5V 2.1A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A
入力
【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A
入力/出力
【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A(入力)、5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A(出力)
LED
最大6W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする