曜日別特売
ADVANCE680LFP ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh) TogoPower 74826635

本体

ADVANCE680LFP ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh) TogoPower 74826635
ADVANCE680LFP ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh) TogoPower 74826635
ADVANCE680LFP ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh) TogoPower 74826635
ADVANCE680LFP ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh) TogoPower 74826635
ADVANCE680LFP ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh) TogoPower 74826635

ポータブル電源 ADVANCE680LFP(600W/605Wh)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74826635
品番
ADVANCE680LFP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,801
販売価格(税別)
¥63,455

605Wh・定格600W(瞬間最大1200W)を備えたリン酸鉄リチウム(LiFePO?)搭載モデルで、充電サイクル約3000回の長寿命が特徴のポータブル電源です。
7つの出力(AC、USB-A×2、USB-C×2、シガー、ワイヤレス充電)に対応し、多様なデバイスを同時に利用できます。
USB-Cは最大100W入力/出力に対応し、約73分でフル充電できる高速充電性能を備えているため、アウトドアや防災用途でも待ち時間が少なく扱いやすいのが魅力です。
また、EPS機能により停電時10msで電源切替が可能で、パススルー機能やECOモード、LEDライト&SOS機能など実用的な装備も充実しています。
本体は約7.1kgと携帯性と容量のバランスが良く、車中泊・キャンプ・非常用電源として高い実用性を誇ります。

出力
【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W
【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大60W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W
仕様
シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1W
セット内容
ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
質量(kg)
7.1
容量
605Wh(189000mAh)
外形寸法(mm)
230×168×229
交流出力
100V 50/60Hz 600W、瞬間最大電力1200W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする