INFINITYPlus1800 ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh) TogoPower 74826687

本体

INFINITYPlus1800 ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh) TogoPower 74826687
INFINITYPlus1800 ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh) TogoPower 74826687
INFINITYPlus1800 ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh) TogoPower 74826687
INFINITYPlus1800 ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh) TogoPower 74826687
INFINITYPlus1800 ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh) TogoPower 74826687

ポータブル電源 INFINITYPlus1800(1800W/1500Wh)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74826687
品番
INFINITYPlus1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥187,000
販売価格(税別)
¥170,000

1500Whの大容量と定格1800W・瞬間最大3600Wの圧倒的なパワーを備えた上位モデルのポータブル電源です。
長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、充電サイクル3000回以上の高耐久性を実現。
大型カラーディスプレイと日本語表記ボタンにより、操作性と視認性も優れ、利用シーンを問わず直感的に扱えます。
停電発生時には0.01秒以内で自動切換えされるEPS機能を搭載し、家庭のバックアップ電源としても安心。 また、独自のパススルー機能により充電しながら給電が可能で、長時間の連続使用にも対応します。
出力ポートはAC3口、USB-C3口、USB-A2口、シガーソケットなど多彩で、大型家電からIT機器まで幅広くサポート。
約16.3kgの堅牢なボディながら持ち運びも可能で、キャンプや車中泊、工事現場、防災対策など高負荷用途に最適。特に電動工具を使用するプロユーザーや、停電リスクに備えたい家庭、大容量電源を求めるアウトドアヘビーユーザーにおすすめのハイエンドモデルです。

仕様
並列運転〇
セット内容
ポータブル電源本体、ACケーブル、シガーケーブル、取扱説明書
質量(kg)
16.3
出力(W)
1800
外形寸法(mm)
335×240×305
出力
AC100V(50/60Hz)×3、USB-C(PD100W)×1、USB-C(PD60W)×2、USB-A(QC3.0)×2、DC(Cigarettex)×1
入力
AC×1、PV×1、カーチャージャー×1
機能
懐中電灯〇、無停電電源装置〇
容量(W)
1500h
モード
ECOモード〇
瞬間出力(W)
最大3600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする