曜日別特売
ADVANCE1080LFP ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh) TogoPower 74826651

本体

ADVANCE1080LFP ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh) TogoPower 74826651
ADVANCE1080LFP ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh) TogoPower 74826651
ADVANCE1080LFP ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh) TogoPower 74826651
ADVANCE1080LFP ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh) TogoPower 74826651
ADVANCE1080LFP ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh) TogoPower 74826651
ADVANCE1080LFP ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh) TogoPower 74826651

ポータブル電源 ADVANCE1080LFP(1000W/1152Wh)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
74826651
品番
ADVANCE1080LFP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,800
販売価格(税別)
¥99,818

1152Wh・定格1000W(瞬間最大2000W)を備えた大容量・高出力モデルで、アウトドアから停電時のバックアップまで幅広く活躍するポータブル電源です。
安全性と耐久性に優れるリン酸鉄リチウム(LiFePO?)電池を採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命を実現しています。
機能面では、急速充電(約1.5時間でフル充電)を備え、AC・USB-A・USB-C(100W/45W)・シガーソケット・ワイヤレス充電など多彩な出力に対応。最大2台の並列接続により、容量と出力を2倍に拡張できる点も特徴です。
また、停電時には約10msで出力へ切替えるEPS機能、バッテリーと機器を保護するパススルー機能、省エネ運用ができるECOモード、LEDライトやSOS点滅など、災害時に役立つ機能も充実しています。

出力
【USB-A】2×5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大36W
【USB-C】1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大45W、1×5/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、最大100W
仕様
シガーソケット:1個×12V/10A、ハンドルランプ:1個×1W、ワイヤレスチャージャー:10W、懐中電灯1個×1W
セット内容
ポータブル電源本体、車用の電源プラグ、ACケーブル、取扱説明書、保証カード
質量(kg)
12.5
容量
1152Wh(360000mAh)
外形寸法(mm)
290×201×272
交流出力
100V 50/60Hz 1000W、瞬間最大電力2000W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする