曜日別特売
PIONEER300LFP ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh) TogoPower 74826696

本体

PIONEER300LFP ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh) TogoPower 74826696
PIONEER300LFP ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh) TogoPower 74826696
PIONEER300LFP ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh) TogoPower 74826696
PIONEER300LFP ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh) TogoPower 74826696
PIONEER300LFP ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh) TogoPower 74826696
PIONEER300LFP ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh) TogoPower 74826696

ポータブル電源 PIONEER300LFP(300W/177Wh)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74826696
品番
PIONEER300LFP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,000
販売価格(税別)
¥30,000

軽量2.8kgで扱いやすい177Whの小型ポータブル電源ながら、定格300W・瞬間450WのAC出力に対応した実用性の高いモデルです。
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、3000~4000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計で、安全性と信頼性に優れています。
LEDライトやSOSモードを搭載し、停電時や夜間のアウトドアでも心強い備えとなります。また、1.5時間急速充電に対応し、急な外出や災害時でもすぐに使える機動力の高さも魅力です。
USB-A、USB-C(PD100W)、AC、DCなど多彩なポートを備え、スマートフォン、LEDランタン、小型家電まで幅広く対応。静音性が高く、寝室や車内などでも快適に利用できます。
コンパクトなサイズ感は持ち運びに最適で、キャンプ・車中泊・釣り・撮影などライトアウトドアから、防災・短期停電対策まで、幅広いシーンにフィットします。

質量(kg)
2.8
容量
177Wh(12.8V/13.8Ah)
出力(W)
1×USB-A 最大18/1×USB-C 最大30/1×USB-C 最大100
外形寸法(mm)
192×142×148
その他の機能
1×懐中電灯(1W)/SOS発信モード搭載
交流出力
2×定格電力300W/瞬間最大電力600W
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする