カーメイト
GT-SPECペダルセットATオルガンペダル専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74830388
品番
RP160BCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
純正ペダル形状に合わせた専用設計。高強度アルミダイキャスト構造。高級感のあるアルミプレート採用。上質感のあるスポーテイなデザイン。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
86
高さ(mm)
216
質量(g)
192
奥行(mm)
28
注意
※40系アルファード/ヴェルファイヤ・60系プリウス・60系RAV4・クラウン(スポーツ/エステート/クロスオーバー)のオルガンペダル用。