カーメイト
ソフトゴミ箱スラッシュボトルS Mt.GOAT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74830345
品番
DZ617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。ドアポケット・カップホルダーに最適。ボデイには手触りの良いソフト素材のエラストマーを採用し走行中の振動音を軽減。ボトル部分の水洗いOK。
用途
車のゴミ箱
幅(mm)
70
高さ(mm)
185
質量(g)
102
奥行(mm)
71