曜日別特売
DZ618 センターコンソールゴミ箱Mt.GOAT カーメイト 74830361

センターコンソールゴミ箱Mt.GOAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74830361
品番
DZ618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

白馬三山の等高線をモチーフにしたデザインを採用。センターコンソール助手席に設置出来るので、運転席からでもゴミが捨てられます。

用途
車のゴミ箱
幅(mm)
202
高さ(mm)
150
質量(g)
185
奥行(mm)
101

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする