CONDOR(山崎産業)
コンドル 排水口ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74996130
品番
CL984-000U-MB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端カーブで奥の汚れまで届きます。
用途
飲食チェーンや食品工場等に
材質
柄:PP、毛:PVC
幅(mm)
23
高さ(mm)
367
質量(g)
67
奥行(mm)
54