曜日別特売

タメルラボ ダブルインバーター TL-9000NE-D ポータブル蓄電池

タメルラボ ダブルインバーター TL-9000NE-D ポータブル蓄電池 - 国重・ライティング

9324Whの大容量を誇るハイエンドモデルです。100V3000Wと200V7000Wの同時出力で、PC・モニター・通信設備などの精密機器から、大型電動工具や冷暖房機器まで幅広く安定稼働。停電時のオフィスやトンネル工事など電源確保が難しい現場で強力にサポートします。静音・無排気で屋内利用も快適。IEC認証取得、安心の7年保証付きで、企業の防災・BCPに最適なプロ仕様の蓄電池です。

用途100Vと200Vを同時に出力したい時に。内容量1台
注意
※防水仕様ではありません。製品を濡らすと故障します。定格以上の電力は使用しないでください。使用環境温度の範囲内で保管してください(-20℃~60℃)直射日光を本体に当てないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996550TL-9000NE-D
オープン
2,400,000
2,640,000(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥52,800/税込¥58,080
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする