曜日別特売

タメルラボ TL-2000N ポータブル蓄電池

タメルラボ TL-2000N ポータブル蓄電池 - 国重・ライティング

2072Whの大容量を備えたアタッシュ型ポータブル電源です。定格2000W出力で電動工具やOA機器、測量機器も安定稼働。純正弦波出力により精密機器も安心して使用可能です。わずか18kgと軽量で持ち運びも容易、静音・無排気で屋内利用も快適。耐環境性-20~60℃に対応し、トンネル工事など過酷な現場でも信頼を発揮します。IEC認証取得&7年保証付きで、防災・BCP対策に欠かせない安心の蓄電池です。

用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。内容量1台
注意
※防水仕様ではありません。製品を濡らすと故障します。定格以上の電力は使用しないでください。使用環境温度の範囲内で保管してください(-20℃~60℃)直射日光を本体に当てないでください。商品画像には別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996498TL-2000N
オープン
638,000
701,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする